Čelní štípací kleště - SLS - 200 mm

Artiklové číslo: 190.20CPESLS
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 190.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028359
Číslo výrobce 190.20CPESLS
L-číslo L60130 8679

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Řezné hrany navržené pro hladké řezání všech typů drátů: Klavírní drát, tvrdé a měkké dráty
  • max. 200 kg/mm²
  • Velký převod páky a posunutá osa pro minimální námahu při řezání
  • Chrom-molybden-vanadová ocel pro dlouhou životnost
  • Vysoká tvrdost břitů: 61/63 HRc
  • Ergonomické kryty z materiálu velmi odolného proti chemikáliím
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina, v případě potřeby lze znovu nasadit
  • Chromováno.

Charakteristika:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7,5
  • d max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 13.5
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 200
  • [g]: 365

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku