Křížový šroubovák Phillips

Artiklové číslo: 190.2-400/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 190.2-400/7
EAN / GTIN 7610733011827
Číslo výrobce PB 190.2-400/7
L-číslo L60060 1059

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro křížové šrouby
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, úspora místa a univerzální použití
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 7 mm
  • Klingelængde: 400 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 2
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 510 mm
  • Til metalskruer M: 3-5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku