Kleště s kulatými čelistmi s břitem (ozdobné ohýbací kleště) potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 130 mm

Artiklové číslo: 19 01 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19 01 130
EAN / GTIN 4003773034995
Číslo výrobce 19 01 130
L-číslo L70010 757

Popis

Popis:

  • pro jemné drátěné a stříbrné šperky
  • vhodné pro ohýbání a řezání, také v oblasti elektroniky
  • pro ohýbání drátěných oček
  • jemné, kuželové, kulaté čelisti, přesně broušené
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (D1): 1,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 32,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 13,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku