Kulaté kleště 170 mm

Artiklové číslo: 189A.17CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 189A.17CPE
EAN / GTIN 3662424087394
Číslo výrobce 189A.17CPE
L-číslo L60130 8887

Popis

Popis:

  • Pro výrobu oček, obloučků nebo kroužků
  • Vnitřní jemně vroubkované čelisti pro silnější uchopení
  • Průměr čelistí na konci: 2 mm
  • Speciální odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné kryty z bimateriálu s.: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • C [mm]: 41
  • D [mm]: 2
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 170
  • [g]: 135

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku