Popis:
S otočnými přídržnými šrouby pro hadicové spony CLIC
Pro otevření nebo zavření stačí kleště otočit o 180° kolem podélné osy
Otočné přídržné šrouby umožňují použití kleští i na obtížně přístupných místech, protože kleště lze nasadit zepředu i ze stranyOtočením přídržných šroubů nastavíte optimální polohu
Hadicové spony CLIC se používají pro pryžové a silikonové hadice (např. v automobilovém průmyslu pro palivové, olejové a chladicí systémy)
Vyrobeno z ocelového plechu, poniklováno.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 61 mm
- Celková výška [mm]: 15 mm
- Celková délka [mm]: 206 mm
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: poniklovaný
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez