Kleště na hadicové svorky pro pružinové páskové svorky 195 mm

Artiklové číslo: 1894390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1894390
EAN / GTIN 4010886859599
Číslo výrobce 1894390
L-číslo L60160 5398

Popis

Popis:

S pevnými držáky hranolů
Pro použití ve vozidlech VAG (např. VW, Audi, Škoda, Seat)
Vyrobeno z ocelového plechu, poniklováno.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 65 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku