Skořepinové kalhoty XS

Artiklové číslo: 189019779900XS
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
Barva schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 189019779900XS
EAN / GTIN 7330509622674
Číslo výrobce 189019779900XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s klopou
Přední kapsy na zip

Detaily
Pruhy
Tvarované švy
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase

Podšívka
Síťovaná podšívka

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy

Zpracování
Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic pomocí zipu a suchého zipu

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Větru a vodě odolné skořepinové kalhoty s podlepenými švy, které vás udrží v suchu i v dešti
  • Zipové zapínání a zapínání v pase na knoflík, zip ve spodní části nohavic, takže se? snadno se oblékají a svlékají
  • Zadní elastický pas a předsazené nohavice pro výborné přizpůsobení a odrazka na spodní části nohavic
  • Částečně síťovaná podšívka pro dobré větrání
  • Ideální k nošení s 4890 a 4790
  • Certifikováno podle EN 343 třída 3.3, ochranný oděv odolávající nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 3.3

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku