Ploché kleště 200 mm

Artiklové číslo: 188A.20CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 188A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087370
Číslo výrobce 188A.20CPE
L-číslo L60130 9804

Popis

Popis:

  • Ploché čelisti, jemně vroubkované a štíhlé, kombinují pevný úchop s přístupností
  • 188A: Rovné čelisti
  • Speciální odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné bimateriálové kryty s: - Vratná pružina - pojistný kroužek (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: Chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku