Kleště 1000V ploché 160 mm

Artiklové číslo: 188A.16VE
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 188A.16VE
EAN / GTIN 3662424099571
Číslo výrobce 188A.16VE
L-číslo L60130 9785

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý zvedák individuálně testován pro vaši bezpečnost při 10. 000 V testu
  • Plochy pro upínání oválných a krimpovaných trubek/kabelů jsou kombinovány se silnými břity
  • Břity určené pro čisté řezání všech typů vodičů: Od měkkých drátů přes moderní materiály až po maximálně klavírní drát
  • Velké mechanické výhody díky redukované geometrii hran a břitů
  • Vysokopevnostní uhlíková ocel, s indukčně kalenými břity
  • Ergonomické jednoblokové rukojeti se stejně výhodnou přístupností jako běžné rukojeti a odolné vůči chemikáliím v dílně
  • Odolný lakovaný povrch odolný proti korozi

Charakteristika:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 140

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku