rázový spojovací kus 1″-3/4″ 200 mm

Artiklové číslo: 18866A-200
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
    Druh produktu Spojovací díl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 18866A-200
    EAN / GTIN 4991644460021
    Číslo výrobce 18866A-200
    L-číslo L60050 1684

    Popis

    Popis:

    Délka: 200 mm
    Rozměr D2: 1″
    D1: 3/4″
    Pohon: 1″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 3/4″
    Vnější čtverec
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku