Zkoušečka napětí 3-48 V AC/DC

Artiklové číslo: 1881647
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1881647
EAN / GTIN 4010886859643
Číslo výrobce 1881647

Popis

Popis:

Pro 3-48 V
Použití: motorová vozidla, užitková vozidla
Světelné kontrolky indikují napětí v rozsahu 12, 24, 48 V a také polaritu
S integrovanou propichovací jednotkou pro použití v těžko přístupných místech
TÜV a GS testováno, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Rozměry: 145 x 25 x 16 mm
Krytí IP40, třída ochrany III.

Charakteristika:

  • Konstrukce: pro automobily a užitková vozidla, s integrovanou propichovací jednotkou pro použití v těžko přístupných místech
  • Celková délka [mm]: 145 mm
  • Rozsah měření [Volt]: 3-48 V
  • Třída ochrany [volt]: 40
  • Třída ochrany: III
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Baterie jsou součástí dodávky: bez
  • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku