Provedení:
Hlavní materiál
59% viskóza, 40% modakryl, 1% antistatický, laminovaný, voděodolný 16000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 12, 6, 250 g/m²
Kapsy
Kapsa na nohavicích s vlnovcem a klopou
Přední kapsy s fleecovou podšívkou, Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Kapsa na pravítko s kapsou na nůž a tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavý oděv
Pruhy
Podlepené švy
Prodloužený zadní pas
Plastový poklopec na zip
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Ole, odpuzující špínu a vodu, Vnější materiál odpuzující vodu a špínu, Prodyšný větruodolný materiál, Bez kovů
Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic s rozepínatelnou sněhovou manžetou
Podšívka
Podšívka
Reflex
Natisknuté reflexní pásky
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Popis:
- Kvalitní a skořepinové kalhoty ve vysokém provedení, které jsou ze své podstaty nehořlavé
- Kalhoty, které lze použít jako vrstvu na vrstvu oděvu, jsou větru i voděodolné, takže je možné v nich bez problémů pracovat v prostředí vystaveném všem povětrnostním vlivům
- Šle jsou odnímatelné a lze je upravit podle potřeby
- Materiál skořepinových kalhot je tenký, velmi pružný a neobsahuje polyester
- Kalhoty mají zvýšený zadní díl, kapsu na pravítko, kapsy na nohavicích a kapsy na ochranu kolen s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certifikováno dle EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²