Univerzální kleště 200 mm

Artiklové číslo: 187AP.20CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187AP.20CPE
EAN / GTIN 3662424087271
Číslo výrobce 187AP.20CPE
L-číslo L60130 10191

Popis

Popis:

  • Ploché a oválné destičky, drážkované, v kombinaci s vysokým řezným výkonem
  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkkém drátu, moderních materiálech a klavírním drátu podle následujících rozměrů: 187AP.20 CPE: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Speciální odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné bimateriálové kryty s: - Vratná pružina - pojistný kroužek (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Piano wire Ø[mm]: 2,2
  • [g]: 300

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku