Kombinované kleště 165 mm

Artiklové číslo: 187A.16CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087240
Číslo výrobce 187A.16CPE
L-číslo L60130 8683

Popis

Popis:

  • Ploché a oválné destičky, drážkované, v kombinaci s vysokým řezným výkonem
  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkkém drátu, moderních materiálech a klavírním drátu podle následujících rozměrů:- 187A.16 CPE: 1,8 mm 215 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Speciální odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné bimateriálové kryty s.: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Piano wire Ø[mm]: 1,8
  • [g]: 195

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku