Háček na nářadí, dvojitý, svislý konec háčku 50 x 6 mm

Artiklové číslo: 1879170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1879170
EAN / GTIN 4010886859704
Číslo výrobce 1879170
L-číslo L60160 357

Popis

Popis:

Pro kladiva a ráčny
Pasuje na děrované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Délka trnu: 50 mm
  • Ø trnu: 6 mm
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku