Zimní Pracovní kalhoty High Vis žlutá/námořnická modř XLT

Artiklové číslo: 187519773389XLT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb / marineblau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Ochranná kalhoty proti chladu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 187519773389XLT
    EAN / GTIN 7330509860571
    Číslo výrobce 187519773389XLT

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsy na ochranu kolen
    Zadní kapsa na zip
    Přídavné odnímatelné kapsy na hřebíky, kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® se prodávají samostatně (art. 2170)
    Vnitřní kapsy na zip s fleecovou podšívkou
    Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na telefon

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Dvě poutka se suchým zipem na bocích pro držák kladiva
    Elastické odnímatelné šle
    Sněhový kamaše se zapínáním na suchý zip a knoflík
    Prodloužený zadní pas
    Plastový poklopec na zip
    Kovová karabina

    Podšívka
    Síťovaná podšívka, Polyesterová podšívka

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
    Předsazená kolena

    Zesílení
    Zesílení CORDURA® na kolenou, zesílený lem nohavic CORDURA®

    Reflex
    Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široká řezaná reflexní páska

    Výbava
    Nastavitelný lem se suchým zipem
    Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic se zipem a suchým zipem

    Příslušenství
    Článek 2170

    Vysvětlení velikosti
    Pro dosažení různých délek rozkroku nabízíme 1875 ve třech délkách. Velká velikost: LS=krátká 78 cm, L=82 cm, LT=dlouhá 86 cm. Vysvětlení naleznete v seznamu tělesných rozměrů.

    Popis:

    • Zimní Pracovní kalhoty s laclem s teplou podšívkou, větru a voděodolné, třída 2 hi-vis, s podlepenými švy z pevného a odolného materiálu
    • Nabízí nejlepší možnou viditelnost, když ji nejvíce potřebujete
    • Vnější kapsy na kolenou
    • Pracovní kalhoty s laclem mají otevíratelné sněhové zámky u kotníků a odnímatelné šle
    • Můžete si připnout odnímatelné kapsy na hřebíky 2170, prodávané samostatně
    • Pro dosažení různých délek nohavic nabízíme tyto Pracovní kalhoty s laclem ve třech délkách
    • Výška
    • Velikost Large: LS=krátké -4, L=XXcm, LT=dlouhé +4

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y
    • Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku