Snímač kroutícího momentu rotační 0,2-2 Nm 1/4″

Artiklové číslo: 1871102
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1871102
Kopírovat
EAN / GTIN 0611702895605
Kopírovat
Číslo výrobce 1871102
Kopírovat
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Rotační vysílač řady XR v rozsahu 0,2-1 400 Nm
  • kalibrovaný rozsah 10 % - 100 % maximální hodnoty
  • vhodné pro použití s pulzními šroubováky
  • snadná manipulace díky technologii Quicktec (rozpoznání snímače)
  • Kompatibilní s systémy pro testování krouticího momentu CAPTURE Display a CAPTURE Hub
  • Incl. Certifikát UKAS podle BS 7882

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Šestihranná nástrčná hlavice [metrická]: 6,3
  • Šestihranná nástrčná hlavice [imperiální]: 1/4″
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 2 Nm
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 0,2 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková výška [mm]: 68 mm
  • Celková délka [mm]: 116 mm
  • Grafické zobrazení: Ne
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-0,3%
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,21 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Ochrana proti přetížení: Ne
  • Certifikát VDE: Ne
Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku