RM-FCR-0900-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1870543
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1870543
    EAN / GTIN 7291075397499
    Číslo výrobce 1870543
    L-číslo L24010 30

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, délka břitu (L) 36 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
    • Délka rezné hrany (L) 36 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku