Zkušební hodiny s momentovým klíčem

Artiklové číslo: 1870521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1870521
EAN / GTIN 0611702896244
Číslo výrobce 1870521

Popis

Popis:

  • Přesné Měřidla v. Navrženo pro sledování nízkých hodnot točivého momentu pro ruční momentové nářadí, poskytuje přesnost +/-2 %
  • Snadné použití. Je ideální pro použití obsluhou jakékoli úrovně dovedností, protože robustní konstrukce eliminuje obavy z poškození způsobeného přetížením
  • Rychlé výsledky. Testery MTS jsou navrženy tak, aby rychle poskytly jistotu, že vaše momentové nářadí pracuje v rámci limitů. Snadno čitelný analogový číselník, ukazatel špičkového momentu a ukazatel mezních hodnot společně poskytují obsluze okamžité potvrzení výkonu nástroje
  • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní a robustní konstrukce s dvouletou zárukou
  • Koncové kování. Kompatibilní s adaptéry pro nastavení
  • Všestranný. Může pracovat v nejrůznějších prostředích a situacích od dílny až po provoz v terénu, protože MTS a MTP nemají žádné požadavky na napájení
  • Servis. Pravidelný servis je nezbytný pro zajištění přesnosti a stálé přesnosti
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-2%
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku