RM-FCR-0800-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1870441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1870441
    EAN / GTIN 7291075397475
    Číslo výrobce 1870441
    L-číslo L24010 40

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, délka břitu (L) 33 mm, celková délka (OAL) 117 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 33 mm
    • Celková délka (OAL) 117 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku