RM-FCR-0350-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1870009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1870009
    EAN / GTIN 7291075397383
    Číslo výrobce 1870009
    L-číslo L24010 21

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, celková délka (OAL) 70 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
    • Délka rezné hrany (L) 18 mm
    • Celková délka (OAL) 70 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku