Elastický pásek vázaný TYFIX 40x20x50 mm C100

Artiklové číslo: 1870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1870
    EAN / GTIN 9003170018708
    Číslo výrobce 1870
    L-číslo L50140 1169

    Popis

    Popis:

    TYFIX ruční skluz je brusný guma pro zlepšení povrchů. Odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a barev je jedním z jeho hlavních úkolů. TYFIX je oblíbený produkt pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. vyrobený z nerezové oceli a hliníku, zejména v domácnosti. Může být také použit pro čištění dlaždicových kloubů bez problémů.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90TY TYFIX
    • Velikost zrna: 100
    • Vs/max: 20 m /s.
    • Specifikace: C 100 – BE5
    • Rozměr (Š x H x v ): 40 x 20 x 50 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 50 mm

    Výhoda:

    • Dobrý rozsah
    • Univerzální použití

    Použití:

    • Pro odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a nátěrů
    • Pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. z nerezové oceli a hliníku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku