Univerzální úhloměr s 300mm čepelí

Artiklové číslo: 187-908-10
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
    Druh produktu Úhloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 187-908-10
    EAN / GTIN 4550501368988
    Číslo výrobce 187-908-10
    L-číslo L40010 14395

    Popis

    Popis:

    Univerzální úhloměr vám nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků. S možností připojení k měření výšky a montáže na označovací zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
    Dodává se: V krabici
    Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku