Univerzální úhloměr 150 mm ocel

Artiklové číslo: 187-907
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187-907
EAN / GTIN 4946368047393
Číslo výrobce 187-907
L-číslo L40020 179

Popis

Popis:

Univerzální úhlový senzor nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlu strojů, tvarů a zařízení. S připojením k měření výšky a montáží na tažné zařízení řady 192 přes držáky.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0-90° x4 (360°)
Hodnota dělení stupnice: 5'
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici s ostrým úhlovým nástavcem, držákem pro výškoměr, lupou.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku