Univerzální úhloměr s 6″ čepelí

Artiklové číslo: 187-904-10
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187-904-10
EAN / GTIN 4550501369008
Číslo výrobce 187-904-10
L-číslo L40010 14472

Popis

Popis:

Univerzální úhloměr vám nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků. S možností připojení k měření výšky a montáže na označovací zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

Charakteristika:

Digitální krok: 0,00002″/0,0005 mm
Dodáváno: s kontrolním osvědčením, mezními ukazateli
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku