Univerzální úhloměr, s čepelí 150/300 mm

Artiklové číslo: 187-901-10
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187-901-10
EAN / GTIN 4550501368964
Číslo výrobce 187-901-10
L-číslo L40010 14544

Popis

Popis:

Univerzální úhloměr vám nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků. S možností připojení k měření výšky a montáže na označovací zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: V krabici
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku