Délka čepele univerzálního úhloměru Digimatic: 150 mm

Artiklové číslo: 187-501
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187-501
EAN / GTIN 4946368376516
Číslo výrobce 187-501
L-číslo L40010 1002

Popis

Popis:

Jedná se o univerzální úhloměr Digimatic s datovým výstupem, který vám nabízí následující funkce: Bezpečné odečítání prostřednictvím dobře viditelného digitálního displeje. Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů. Měřicí tyč lze posouvat a upínat po celé její délce. Jemné nastavení pro přesné nastavení libovolných úhlových rozměrů. Možnost připojení k výškovému měřicímu a označovacímu zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přírůstek číslic: 1' (0,01°)
Přesnost opakování: 1' (0,01°)
Displej: LCD s výškou 6,5 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici, 1x baterie CR-2.032, ocelové pravítko 150 mm, držák pro výškoměry.
Napájení: 1 baterie CR-2032
Životnost baterie: přibližně 2000 hodin

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku