Univerzální úhloměr 135 mm ocel

Artiklové číslo: 187-201
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 187-201
EAN / GTIN 4946368047348
Číslo výrobce 187-201
L-číslo L40010 638

Popis

Popis:

Univerzální úhlový senzor nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlu strojů, tvarů a zařízení. S připojením k měření výšky a montáží na tažné zařízení řady 192 přes držáky.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0-90° x4 (360°)
Hodnota dělení stupnice: 5'
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici se špičatým úhlovým nástavcem.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku