Momentový klíč SE 9x12

Artiklové číslo: 1869973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Datový kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1869973
    EAN / GTIN 0611702895902
    Číslo výrobce 1869973

    Popis

    Popis:

    • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
    • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 10 - 65 N-m
    • S vnitřní obdélníkovou nádobou 9x12
    • Pevně přednastavitelný momentový klíč - bez stupnice
    • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
    .

    Charakteristika:

    • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
    • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Konstrukce: včetně připojovacího pouzdra a připojovacího kabelu
    • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
    • Točivý moment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Utahovací moment (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 48 lbf ft
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
    • Celková délka [mm]: 452 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
    • Typ stupnice: bez
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku