Momentový klíč 1/4″ 5-25 N-m

Artiklové číslo: 1869876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Datový kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1869876
    EAN / GTIN 0611702890501
    Číslo výrobce 1869876

    Popis

    Popis:

    • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
    • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N-m
    • S čtyřhranným náhonem 1/4″
    • Pevně přednastavitelný momentový klíč - bez stupnice
    • Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
    .

    Charakteristika:

    • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
    • Celková délka [mm]: 366 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku