Provedení:
- Čtení: 0,001 mm / .00005 inch
- Třída krytí IP65
- LCD displej: 10 mm
- Rychlý pohon
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Vřeteno nerezové, kalené a vyhlazené
- Rám lakovaný
- Tepelně izolovaná
- Tovární standard
Popis:
Digitální vnější mikrometr IP65, bez datového výstupu, 25-50 mm, Abl. 0,001, LCD displej 10 mm, pokročilá třecí spojka, tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno z nerezové oceli, standardní provedení z výroby, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Charakteristika:
- Třída IP: IP 65
- Čtení: 0,001 mm
- Rozsah měření (mm): 25–50
- Mez chyby (mm): 0,002 mm
- Mez chyby (µm): 2 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6,5 mm
- MIN. Měřicí síla: 5 N
- Měřicí síla Max: 10 N
Norma:
Factory standard