Odizolovač vodičů ∙ automatický

Artiklové číslo: 1863
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1863
    EAN / GTIN 4000896007325
    Číslo výrobce 1863
    L-číslo L60140 1852

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Odizolování elektrických drátů, lankových vodičů a kabelů
    • Automatické přizpůsobení tloušťce izolace, bezvadné odizolování
    • Pro měděná a hliníková vedení
    • Oblast odizolování vodičů izolovaných PVC s průřezem 0,2 až 6 mm2
    • Maximálně nastavitelná délka odizolování: 18 mm
    • Pružně uložené lamelové nože
    • Řezač drátu od 4 mm2 s jedním drátem do 6 mm2 s jemným drátem
    • Rozměry / délka: 205 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku