Odizolovací kleště ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 1860VDE-11
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1860VDE-11
EAN / GTIN 4000896007288
Číslo výrobce 1860VDE-11
L-číslo L60140 2348

Popis

Popis:

  • Pro dráty s průřezem vodiče do 6 mm2
  • Se stavěcím šroubem a otevírací pružinou
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku