Kleště pro auto nastavitelné nejiskřivý

Artiklové číslo: 186.8SR
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
Druh produktu Středicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 186.8SR
EAN / GTIN 3148518638180
Číslo výrobce 186.8SR
L-číslo L60130 5365

Popis

Popis:

  • Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM lisované antistatické povlaky z PVC, které potlačují jakékoliv jiskření

Charakteristika:

  • A [mm]:13
  • B [mm]:36
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]:53
  • L [mm]: 203
  • [g]: 325

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku