Kombinované kleště pro velké zatížení

Artiklové číslo: 1851-44
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1851-44
    EAN / GTIN 4000896055081
    Číslo výrobce 1851-44

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Výkonová třída H (pianový drát, tvrzený ocelový drát)
    • Snížená námaha díky přesunutí bodu otáčení k břitu
    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Tvrdost ostří: 64 HRC
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
    • Povrch: chromováno, lesklá hlava
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 210 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku