Kombinované kleště ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 1850VDE-44
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1850VDE-44
    EAN / GTIN 4000896007226
    Číslo výrobce 1850VDE-44

    Popis

    Popis:

    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Tvrdost ostří: 60 HRC
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
    • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 200 mm
    • VDE Ochranná izolace do 1000V
    • Hmotnost netto (kg): 0.32 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku