Kombinované kleště ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 1850VDE-22
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1850VDE-22
EAN / GTIN 4000896007202
Číslo výrobce 1850VDE-22
L-číslo L60140 1755

Popis

Popis:

  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.22 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku