Kombinované kleště

Artiklové číslo: 1850M-22
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1850M-22
    EAN / GTIN 4000896145034
    Číslo výrobce 1850M-22
    L-číslo L60140 399

    Popis

    Popis:

    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Tvrdost ostří: 60 HRC
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
    • Povrch: leštěno, pískováno
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 160 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku