{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Šířka řezu | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,1 | |
Otvor ⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Počet zubů Z | 18 | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Strategie obrábění | HPC | |
Tloušťka nákružku b ±0,1 | 7 mm | |
⌀ nákružku d2 | 50 mm | |
Výška zubů Zh | 15 mm | |
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky A/B | 10 mm | |
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky, tzn. celková šířka E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky A | 8 mm | |
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky B | 10 mm | |
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky, tzn. celková šířka E | 16,6 mm - 17,8 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 185015 80X10 | |
Číslo výrobce | 185015 80X10 |