TK kotoučová fréza HPC 50X5 mm

Artiklové číslo: 185015 50X5
Sleva
8257,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka ± 0,1×k11 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,1
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: plná drážka hloubka řezu 1×D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Šířka řezu 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 885 A
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,1
Otvor ⌀ H6 d1 16 mm
Počet zubů Z 14
Šířka záběru ae při operaci frézování plná drážka hloubka řezu 1×D
Strategie obrábění HPC
Tloušťka nákružku b ±0,1 3,2 mm
⌀ nákružku d2 34 mm
Výška zubů Zh 8 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky A/B 5 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky, tzn. celková šířka E 9,1 mm - 9,8 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky A 5 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky B 6 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky, tzn. celková šířka E 10,1 mm - 10,8 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Vnitřní chlazení ne
Provedení stopky s otvorem
Barevný kroužek bez
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 185015 50X5
EAN / GTIN 4062406397395
Číslo výrobce 185015 50X5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesná TK kotoučová fréza v oblasti HPC obrábění. S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Spřažené frézy: Frézy se stejným ⌀ a počtem zubů lze spřáhnout pro mezirozměry a nastavit na požadovanou šířku. Zuby do sebe zasahují, protože frézy nemají žádný zvýšený nákružek.
2dílné sady jsou obzvláště hospodárné. Díky možnosti vzájemné výměny lze používat oba boční břity frézy.

Poznámka:

  • Frézu v sadě neupínejte společně bez unášecího prstence v odpovídající šířce, protože by jinak došlo k poškození fréz.
  • Vhodné unášecí prstence viz produktová skupina 30.
  • Frézování plné drážky: fz pro ae = 0,1×D.

Následný produkt pro č. 185010.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku