Stolní vozík ESD

Artiklové číslo: 1850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1850
EAN / GTIN 4017976018508
Číslo výrobce 1850
L-číslo L90080 1054

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a svařované ocelové profily, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé, s 5 mm vysokým okrajem. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer) elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost střední a horní plošiny 80 kg. Celková délka: 980 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 206, 517, 827
Celková délka (mm): 986
Celková šířka (mm): 511
Celková výška (mm): 1039
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku