Ploché kulaté kleště SLS 200 mm

Artiklové číslo: 185.20CPESLS
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 185.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028366
Číslo výrobce 185.20CPESLS
L-číslo L60130 8713

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Jemně vroubkované čelisti s vybráním pro kulatý materiál
  • Boční řezačka drátu pro měděný drát a tvrdý ocelový drát
  • max. 160 kg/mm²
  • Ergonomické kryty z velmi chemicky odolného materiálu
  • Odnímatelná otevírací tlačná pružina, v případě potřeby lze znovu nasadit
  • Chromované provedení

Charakteristika:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku