Vytahovák zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 1849-8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1849-8
EAN / GTIN 4000896110360
Číslo výrobce 1849-8
L-číslo L60140 3714

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
  • U VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l r. v. 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-válc. r. v. 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-válc. vstřikovací r. v. 2004 →
    AUDI TT 3,2 l r. v. 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l r. v. 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
  • T-rukojeť z plastu
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 133 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku