Vytahovák zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 1849-7
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1849-7
EAN / GTIN 4000896110353
Číslo výrobce 1849-7

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
  • U VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l r. v. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (benzín r. v. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l r. v. 2009 → ∙ Lupo 4-válc. s přímým vstřikováním r. v. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
  • T-rukojeť z plastu
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 135 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku