Odstraňovač zásuvky zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 1849-6
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1849-6
EAN / GTIN 4000896007110
Číslo výrobce 1849-6

Popis

Popis:

Použití:
Stahování a nasazování kabelových koncovek zapalovacích svíček, i u motorů, zahřátých na provozní teplotu
Pro motor 2,8-2,9 l VR6 VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo 4-válc. motor r. v. 1999 →, AUDI A4, A6 s motory 2,6 a 2,8 l V6
  • Trubkový díl je proříznutý, tím je zabezpečeno optimální vedení kabelu bez poškození
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 253 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku