Kleště na konektory zapalovacích svíček

Artiklové číslo: 1849-2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1849-2
EAN / GTIN 4000896007103
Číslo výrobce 1849-2
L-číslo L60140 328

Popis

Popis:

Použití:
Stahování a nasazování rovných konektorů zapalovacích svíček
  • Dlouhé provedení pro větší bezpečnou vzdálenost od horkého agregátu
  • Zejména pro nízko uložené konektory zapalovacích svíček
    např. na motorech AUDI V6 resp. V8 JAGUAR 12-válc.
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 290 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku