Vytahovák zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 1849-10
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1849-10
    EAN / GTIN 4000896132201
    Číslo výrobce 1849-10

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Demontáž / montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
    • VW s přímým vstřikováním 2,0: Golf r. v. 2004 → ∙ Touran r. v. 2004 → ∙ Passat r. v. 2006 → ∙ Eos r. v. 2006 → ∙ Polo r. v. 2002 → 4-válc. 5V ∙ Scirocco r. v. 2009 → 1,8 a 2,0 l ∙ Tiguan r. v. 2006 → 1,8 a 2,0 l ∙ Phaeton r. v. 2003 → 8-válc. Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI
    • AUDI s přímým vstřikováním:
      A3 r.v. 2004 → 2,0 ∙ A4 r.v. 2002 → 2,0 ∙ A5 r.v. 2008 → 3,2 a 4,2 l ∙ A6 r.v. 2005 → 3,2 ∙ A8 r.v. 2003 → 3,2 – 4,2 a 5,2 l,
      TT r.v. 2007 → 1,8 a 2,0 l ∙ R8 r.v. 2008 → 4,2 l
      Q5 r.v. 2008 → 2,0 a 3,2 l ∙ Q7 r.v. 2007 → 3,6 a 4,2 l
    • T-rukojeť z plastu
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 102 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku