Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1847-3
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1847-3
EAN / GTIN 4000896007028
Číslo výrobce 1847-3
L-číslo L60140 2514

Popis

Popis:

Použití:
Rozpěrné kroužky na VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ FORD
  • Pro stejnoběžný kloub nebo hnací hřídel
  • Čelisti zahnuté v úhlu 10°, čtverečkované hroty
  • Pro vnější pojistky
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku