Sada kleští na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1847-12/15
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1847-12/15
EAN / GTIN 4000896221288
Číslo výrobce 1847-12/15

Popis

Popis:

Použití:
Odborné, vystředěné vsazení pojistného kroužku např. při montáži kloubu na hnací hřídel
  • Snadná montáž kloubu hnacího hřídele bez poškození: Poškození ozubení kloubu a hřídele je při montáži kloubu hnacího hřídele s uvnitř ležícím pojistným kroužkem zabráněno
  • Snadná fixace přidržovacích kleští nad pojistným kroužkem
  • Při naražení kloubu sklouznou kleště automaticky dolů
  • Bezpečná práce bez poškození vlnovce
  • Pro hnací hřídele všech výrobců
  • Ovládání kleští jednou rukou
  • Nejsou potřebné žádné další pomocné nástroje
Tip pro uživatele:
  • Vsaďte do kleští vhodné poloskořepiny (průměru hřídele)
  • Nasaďte kleště na ozubení s předmontovaným pojistným kroužkem a upněte
  • Předběžné polohování kloubu díky kónickému tvarování kleští umožňuje snadnější zavedení ozubení bez poškození
  • Lze použít pro téměř všechna běžná v Evropě schválená vozidla
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Počet ks nářadí: 15

Rozsah dodávky:

  • 1847-12
  • 1847-121/2
  • 1847-122/2
  • 1847-123/2
  • 1847-124/2
  • 1847-125/2
  • 1847-126/2
  • 1847-127/2

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku