Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846C-5
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1846C-5
    EAN / GTIN 4000896081332
    Číslo výrobce 1846C-5
    L-číslo L60140 545

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Rychle uvolnitelná aretace pro zachování příslušné demontážní, resp. montážní polohy
    • Přímé pro vnější pojistky (hřídele)
    • Ramena kleští ocelový plech
    • Hroty s povrchovou úpravou, šroubované, vyměnitelné
    • Přímé provedení (tvar A)
    • Pro vnější pojistky
    • Povrch: prášková barva
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 538 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.76 kg

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku